Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB010-1618 Schraubenschlüssel 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB010-1618 Schraubenschlüssel 170 mm
Bahco NSB010-1618 Schraubenschlüssel 170 mm
Bahco NSB010-1618 Schraubenschlüssel 170 mm
Bahco NSB010-1618 Schraubenschlüssel 170 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89487018
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB010-1618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
122 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.