Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2M-46-50 Schraubenschlüssel 541 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2M-46-50 Schraubenschlüssel 541 mm
Bahco 2M-46-50 Schraubenschlüssel 541 mm
Bahco 2M-46-50 Schraubenschlüssel 541 mm
Bahco 2M-46-50 Schraubenschlüssel 541 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89486002
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2M-46-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
541 mm
Gewicht
1700 g
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.