Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2M-41-46 Schraubenschlüssel 483 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2M-41-46 Schraubenschlüssel 483 mm
Bahco 2M-41-46 Schraubenschlüssel 483 mm
Bahco 2M-41-46 Schraubenschlüssel 483 mm
Bahco 2M-41-46 Schraubenschlüssel 483 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89486001
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2M-41-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
483 mm
Gewicht
1450 g
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.