Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2M-17-19 Schraubenschlüssel 266 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2M-17-19 Schraubenschlüssel 266 mm
Bahco 2M-17-19 Schraubenschlüssel 266 mm
Bahco 2M-17-19 Schraubenschlüssel 266 mm
Bahco 2M-17-19 Schraubenschlüssel 266 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89485984
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2M-17-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
266 mm
Gewicht
255 g
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2M/8T
ab € 72,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.