Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VB-WPS-003 Fernbedienung WiFi Interaktive Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VB-WPS-003 Fernbedienung WiFi Interaktive Anzeige
Viewsonic VB-WPS-003 Fernbedienung WiFi Interaktive Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89283917
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VB-WPS-003
EAN/GTIN:
     766907007282
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Funkfrequenz
2400/5000 MHz
Zertifizierung
FCC, FCC ID, ICID, CE, RED, BSMI, NCC, BIS, ICT, NTC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Design
Schnittstelle
WiFi
Fernbedienung Nutzung
Interaktive Anzeige
Markenkompatibilität
Viewsonic
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260.5 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
103.5 mm
Paketgewicht
372 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.7 mm
Tiefe
25.2 mm
Höhe
61.8 mm
Gewicht
162 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,09*
€ 379,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.