Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional 1066x 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar Professional 1066x 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Lexar Professional 1066x 256 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89282396
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSD1066256G-BNNNG
EAN/GTIN:
     843367122431
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
13 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
120 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: lexar sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.