Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BuddyPhones School+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BuddyPhones School+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß, Gelb
BuddyPhones School+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89280904
Hersteller:
     BuddyPhones
Herst.-Nr.:
     BP-SCHOOLP-YELLOW
EAN/GTIN:
     630282193000
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
147 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Stoff
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Zubehör im Set enthalten
Aufkleber
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Schutzfunktion
Schweißresistent
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Kabellose Reichweite
20 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.