| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-89236026 Herst.-Nr.: 50034 EAN/GTIN: 4007134022881 |
| |
|
| | |
| Die flexiblen Ministative ALPHA 350 mobile sind speziell für Smartphone Nutzer entwickelt. Durch die mitgelieferte Handyhalterung ist es der ideale Partner für alle gängigen Smartphones.
Mittels der flexiblen Stativbeine lassen sich die beiden Tischstative ALPHA 350 mobile auch an außergewöhnlichen Befestigungspunkten, wie etwa Bäume, Zäune, Straßenschilder oder auch am Fahrrad montieren. Ob für Fotografie oder Video, durch ihre kompakte Größe sind die beiden Tischstative der ideale Begleiter für unterwegs. Weitere Informationen: Lieferumfang | Smartphone-Halter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 230 mm | | Höhe (min) | 85 mm | | Gewicht | 204 g | Merkmale | Zweck | Smartphone-/Action-Kamera | | Höchstgewichtskapazität | 1 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Stativgewinde | 1/4 " |
|
| | |
| | | |
| |