Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 380 mobil Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Alpha 380 mobil Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Cullmann Alpha 380 mobil Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Cullmann Alpha 380 mobil Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Cullmann Alpha 380 mobil Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Cullmann Alpha 380 mobil Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89214239
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50035
EAN/GTIN:
     4007134022911
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Ideal zur Befestigung an Bäumen, Zäune, Straßenschilder oder am Fahrrad. Ob für Fotos oder Videos, durch die kompakte Größe ist das ALPHA 380 mobile der perfekte Begleiter für unterwegs, jetzt mit universellem Smartphone-Halter.

Mittels der flexiblen Stativbeine lässt sich das Tischstative ALPHA 380 auch an außergewöhnlichen Befestigungspunkten montieren. Ob für Fotografie oder Video, durch die kompakte Größe (Packmaß 30,5 cm) ist das Tischstative der ideale Begleiter für unterwegs. Erhältlich in drei verschiedenen Farben – grau, blau und rot, bietet das Modell ALPHA 380 eine maximale Höhe von 30 cm bei einem Gewicht von nur 267 Gramm und einer Tragfähigkeit von 1,5 kg.

Das ALPHA 380 besitzt ein bequemes Schnellkupplungssystem mit 1/4 Zoll Kameraanschlussschraube, womit sich die Kamera schnell und sicher am Stativ montieren lässt. Besonders geeignet ist das Flexi-Stativ für Kompaktkameras, ActionCams aber auch für leichte CSC-Kameras.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Smartphone-Halter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
300 mm
Höhe (min)
85 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Montage
1/4"
Stativgewinde
1/4 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.