| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-89206918 Herst.-Nr.: 50029 EAN/GTIN: 4007134022850 |
| |
|
| | |
| Ideal zur Befestigung an Bäumen, Zäune, Straßenschilder oder am Fahrrad. Ob für Fotos oder Videos, durch die kompakte Größe ist das ALPHA 380 mobile der perfekte Begleiter für unterwegs, jetzt mit universellem Smartphone-Halter. Mittels der flexiblen Stativbeine lässt sich das Tischstative ALPHA 380 auch an außergewöhnlichen Befestigungspunkten montieren. Ob für Fotografie oder Video, durch die kompakte Größe (Packmaß 30,5 cm) ist das Tischstative der ideale Begleiter für unterwegs. Erhältlich in drei verschiedenen Farben – grau, blau und rot, bietet das Modell ALPHA 380 eine maximale Höhe von 30 cm bei einem Gewicht von nur 267 Gramm und einer Tragfähigkeit von 1,5 kg. Das ALPHA 380 besitzt ein bequemes Schnellkupplungssystem mit 1/4 Zoll Kameraanschlussschraube, womit sich die Kamera schnell und sicher am Stativ montieren lässt. Besonders geeignet ist das Flexi-Stativ für Kompaktkameras, ActionCams aber auch für leichte CSC-Kameras. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 300 mm | | Höhe (min) | 85 mm | Merkmale | Zweck | Smartphone-/Action-Kamera | | Höchstgewichtskapazität | 1.5 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Stativgewinde | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| |