Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow EH-KUS11 Korrekturstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow EH-KUS11 Korrekturstifte
Tombow EH-KUS11 Korrekturstifte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8896551
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     EH-KUS11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrektur-Stift
Korrekturstift
Radierminenhalter
Radierstift
Exakt und elegant
Der innovative Präzisionsradierer MONO zero ist mit zwei unterschiedlich geformten Spitzen für exaktes Radieren erhältlich: Runde Spitze mit 2,3 mm Durchmesser und rechteckige Spitze in 2,5 x 5 mm. Er ist ein unerlässliches Utensil für alle Arbeiten im Beruf oder Hobby, bei denen punktgenaues Radieren erforderlich ist. Das schlanke Gehäuse gibt es in zwei Farben: Schwarz und Weiß.

Nachfüllbar
Der MONO zero hat einen kurzen Druckmechanismus mit Metall-Führung. Er ist leicht und schnell nachzufüllen.

Ausgezeichnetes Design
Für sein gelungenes Äußeres erhielt der MONO zero den iF product design award 2010 und den red dot design award 2010.

Umweltfreundlich
eco logoGekennzeichnet mit dem Tombow Umwelt-Logo für ökologisch einwandfreie Erzeugnisse. Mehr Informationen zum Umwelt-Logo erhalten sie hier
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
EH-KUR11
ab € 2,05*
Zubehör
Tombow
ER-KUS
ab € 1,29*
Zubehör
Tombow
CT-YR4
ab € 1,42*
Zubehör
Tombow
CT-YX4
ab € 2,03*
Zubehör
Tombow
CT-YXE6
ab € 2,11*
Zubehör
Tombow
CT-YRE6
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.