| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-88917725 Herst.-Nr.: 4251295701578 EAN/GTIN: 4251295701578 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Video | HD-Typ | Full HD | | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Energie | Energiequelle | Schnittstellenanschluss | | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 2 A | Merkmale | Kamera Oberfläche | WLAN | | Produktfarbe | Weiß | | WLAN | Ja | | WLAN-Frequenz | 2.4 GHz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Zertifizierung | FCC/IC/CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 74 mm | | Tiefe | 73 mm | | Höhe | 115 mm | | Gewicht | 303 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, smarthome kamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| | |
| |