| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8885349 Herst.-Nr.: 30782 EAN/GTIN: 7610425842319 |
| |
|
| | |
| Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail® Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C6/C5 (114 x 229 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Mediengewicht | 80 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | | Länge (mm) | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster |
| | |
| |