Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald D-Stick EZC-5200BS Bluetooth extension


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald D-Stick EZC-5200BS Bluetooth extension
Auerswald D-Stick EZC-5200BS Bluetooth extension
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88085636
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90269
EAN/GTIN:
     4019377902691
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bluetooth extension
Markenkompatibilität
Auerswald
Kompatibilität
COMfortel D-400
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.