Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXSO-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXSO-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
CoreParts MBXSO-AC0002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87864343
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXSO-AC0002
EAN/GTIN:
     5704174274360
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
TV
Netzteiltyp
Drinnen
Starkstromtyp
AC-an-DC
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
FW-85XD8501, FW-85BZ35F, FW-75XD8501, FW-75BZ35F, FW-65XD8501, FW-65BZ35F, FW-55XE8001, FW-55XD8501, FW-55BZ35F, FW-49XE8001, FW-49XD8001, FW-49BZ35F, FW-43XE8001, FW-43XD8001, FW-43BZ35F KD-85XF8596, KD-85XD8505, KD-75XF8596, KD-75XD8505, KD-65XF8796, KD-65XF8599, KD-65XF8596, KD-65XF8588, KD-65XF8577, KD-65XF8505, KD-65XD8599, KD-65XD8577, KD-65XD8505 KDL-43WF665, KDL-43WF663, KDL-43WF660, KD-43XG8399, KD-43XG8396, KD-43XG8388, KD-43XG8305, KD-43XF8796, KD-43XF8599, KD-43XF8596, KD-43XF8588, KD-43XF8577, KD-43XF8505, KD-43XF8096, KD-43XE8396, KD-43XE8099, KD-43XE8096, KD-43XE8088, KD-43XE8077, KD-43XE8005, KD-43XE8004, KD-43XD8305, KD-43XD8099, KD-43XD8088, KD-43XD8077, KD-43XD8005 KDL-50WF665, KDL-50WF663, KDL-50WF660, KD-55XF8796, KD-55XF8599, KD-55XF8596, KD-55XF8588, KD-55XF8577, KD-55XF8505, KD-55XF8096, KD-55XE8396, KD-55XE8096, KD-55XD8599, KD-55XD8588, KD-55XD8577, KD-55XD8505, KD-55XD8005, KD-50SD8005, KD-49XG8399, KD-49XG8396, KD-49XG8388, KD-49XG8377, KD-49XG8305, KD-49XF8796, KD-49XF8599, KD-49XF8596, KD-49XF8588, KD-49XF8577, KD-49XF8505, KD-49XF8096, KD-49XE8396, KD-49XE8099, KD-49XE8096, KD-49XE8088, KD-49XE8077, KD-49XE8005, KD-49XE8004, KD-49XD8305, KD-49XD8099, KD-49XD8088, KD-49XD8077, KD-49XD8005
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
350 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
450 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.