Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend RDE2 Kartenleser USB 3.2 Gen 2 Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend RDE2 Kartenleser USB 3.2 Gen 2 Type-C Grau
Transcend RDE2 Kartenleser USB 3.2 Gen 2 Type-C Grau
Transcend RDE2 Kartenleser USB 3.2 Gen 2 Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87650467
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-RDE2
EAN/GTIN:
     760557849407
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Das Kartenlesegerät RDE2 von Transcend ist für den Einsatz mit CFexpress Typ B-Speicherkarten konzipiert. Die USB 3.2 Gen 2x2-Schnittstelle bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s und garantiert damit Foto- und Filmexperten eine hervorragende Leistung. Sie unterstützt USB-A- und USB-C-Produkte und ermöglicht so die Verbindung mit vielen unterschiedlichen Geräten. Das leichte Aluminiumgehäuse und eine rutschfeste Silikonhülle machen das Gerät langlebig und perfekt für unterwegs.

Eine vertrauenswürdige Wahl
Transcends Kartenleser RDE2 ist auf professionelle Fotografen zugeschnitten, die mit Spiegelreflexkameras und hochentwickelten Camcordern arbeiten, und wurde für CFexpress Typ B-Speicherkarten entwickelt. Dies macht ihn zur perfekten Wahl für Spezialisten. Mit seiner überragenden Geschwindigkeit und Betriebsflexibilität - er unterstützt Computer, Laptops und mobile Geräte mit USB-A wie auch USB-C - trägt der Kartenleser RDE2 dazu bei, die Medienproduktion maximal zu vereinfachen!

Mit bis zu 20 Gbps glühendschnell Daten übertragen
Der RDE2-Kartenleser ist mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet, die der neuesten USB 3.2 Gen 2x2-Spezifikation entspricht. Dies bedeutet, dass das Gerät eine bahnbrechende Datenübertragungsrate von bis zu 20 Gbps für eine flüssige Leistung bietet.

Maximale Flexibilität: unterstützt USB-A und USB-C
Sie sind frustriert, dass Ihre Geräte mit verschiedenen Anschlusstypen geliefert werden? Der RDE2-Kartenleser löst das Problem, indem es USB-Kabel vom Typ A und C zur Verfügung stellt, so dass Sie effizienter arbeiten können.

Langlebiges Design
Der Kartenleser RDE2 hat ein leichtes Aluminiumgehäuse, das widerstandsfähig und kratzfest ist. Die Außenschicht wird durch eine rutschfeste, hitzebeständige Silikonkautschukabdeckung geschützt. Die handliche Größe macht ihn perfekt für unterwegs.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CFexpress
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Gehäusematerial
Aluminium
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.2.8+, Linux Kernel 2.6.30+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
190 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.