|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-87633105 Herst.-Nr.: 806U-SL050W EAN/GTIN: 4014619716258 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel, Cat.6, U/UTP, SLIMLINE-KABEL, PVC, CU, 250MHz, weiß, 5m, Good Connections Das Slim-Netzwerkkabel von Good Connections® dient zur Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte, wie z. B. von einem Notebook an einen Switch. Durch den geringen Kabeldurchmesser ist das Kabel platzsparend zu transportieren und zu verwenden.
- Ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern - Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen - Geringer Kabeldurchmesser nur 3,6 mm - Mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs) - Kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz - Längenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztülle - Paarfolge nach EIA/TIA 568B Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Weiß |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Frequenz | 250 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |