|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-875344 Herst.-Nr.: 60642 EAN/GTIN: 4044144606427 |
| |
|
|  |  |
 | - Benutzerauthentifizierung und Abrechnung für öffentliche Wireless-LANs
- Web-basierte Benutzer-Authentifizierung für Wireless-LANs - RADIUS basierter AAA Support - Sichere Authentifizierung über SSL (HTTPS) - Individuelle Gestaltung der Web-Seiten über Templates - Softwareoption für alle LANCOM Wireless Access-Points
Die Wireless LAN Technologie ist ideal geeignet um an Plätzen wie Flughäfen, Hotels, Bahnhöfen, Restaurants oder Cafés (sogenannten Public Hot Spots) drahtlose Internet-Dienstleistungen für die Öffentlichkeit anzubieten.
Die LANCOM Public Spot Option wendet sich dabei an alle Betreiber von öffentlichen Funknetzen und stellt für die LANCOM Wireless Access-Points Zusatzfunktionen zur einfachen und schnellen Einrichtung von öffentlichen Internet-Dienstleistungen zur Verfügung.
Die Authentifizierung und Abrechnung einzelner Benutzer wird anwenderfreundlich über Web-Seiten realisiert, so dass Client-PCs mit einer Wireless LAN Funkkarte (z. B. LANCOM AirLancer) und einem Standard-Internet-Browser direkt online gehen können.
Die LANCOM Public Spot Option ist die optimale Lösung für öffentliche Funk-LANs. Denn Wireless LANs eignen sich sehr gut für Firmennetzwerke und zur Funkvernetzung zu Hause. Für öffentliche Access-Dienste fehlt es im Standard jedoch an Mechanismen zur Authentifizierung und Abrechnung von einzelnen Benutzern (AAA - Authentication / Authorisation / Accounting). Diesen Mangel behebt die LANCOM Open User Authentication (OUA), der Kernbestandteil der LANCOM Public Spot Option.
Das OUA-Verfahren realisiert die Authentifizierung aller Funk-Clients per User-Name und Passwort und prüft die Autorisierung einzelner Benutzer per RADIUS. Accounting-Daten (Online-Zeit und Datenvolumen) können pro Benutzer und pro Sitzung an den zentralen RADIUS-Server weitergegeben werden.
Für externe Abrechnungsprogramme (nicht im Lieferumfang) stehen die notwendigen Schnittstellen zur Verfügung, um wahlweise Prepaid- Flat- oder andere Billing-Modelle einzurichten. Client-PCs benötigen lediglich eine Funkkarte (z. B. LANCOM AirLancer), TCP/IP und einen Internet-Browser. Weitere Software wird nicht benötigt.
Die Public Spot Option eignet sich daher optimal zur Einrichtung von drahtlosen Internet-Access-Dienstleistungen in Hotels, Restaurants, Cafés, Flughäfen, Bahnhöfen, Messegeländen oder Universitäten.
Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Netzwerk-Management |  | Software-Typ | Lizenz |  | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland |  | Zolltarifnummer (TARIC) | 49119900 | Merkmale | Kompatibilität | LANCOM 1800 series LANCOM 1900-series LANCOM 2100EF LANCOM 17xx-series LANCOM 88x-series LANCOM IAP-5G |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |