Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 20m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 20m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 20m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 20m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 20m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87282711
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     74820W
EAN/GTIN:
     4043718291953
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.