Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower SmartActive Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower SmartActive Chrom Metall
GROHE Rainshower SmartActive Chrom Metall
GROHE Rainshower SmartActive Chrom Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87189030
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26603000
EAN/GTIN:
     4005176486548
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange grohe 90 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
900 mm
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Verbindender Thread
1/2 Zoll
Wandmontage
Ja
Abstand zur Wand
78 mm
Weitere Suchbegriffe: brausestange grohe, brausestange 90 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
27500000
ab € 32,81*
Ähnlich
Grohe
27892000
ab € 127,63*
Ähnlich
Grohe
27841000
ab € 135,11*
Ähnlich
Grohe
26602000
ab € 64,51*
Ähnlich
Grohe
28587000
ab € 122,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.