Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87168679
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     MD8GD4360018XRGB
EAN/GTIN:
     751492639789
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.