Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91754 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91754 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 91754 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 91754 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 91754 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
DeLOCK 91754 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87162984
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91754
EAN/GTIN:
     4043619917549
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von CFast und SD Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.

Integrierter Hub
Zusätzlich erweitert der Card Reader mit integriertem Hub einen PC oder ein Notebook um einen USB Typ-A und einen USB-C Anschluss.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Card Reader besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
2
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CFast, CFast 2.0, MMC, MMC Mobile, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gehäusematerial
Metall
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8.1 32-bit / 8.1 64-bit, 10 32-bit / 10 64-bit Mac OS 10.15.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.