Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 3m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 3m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 3m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 3m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87138897
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     74803W
EAN/GTIN:
     4043718291908
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.