Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AQD-SD4U8GN24-SE Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AQD-SD4U8GN24-SE Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Advantech AQD-SD4U8GN24-SE Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87087954
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AQD-SD4U8GN24-SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 8gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.