Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EAX15 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EAX15 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EAX15 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EAX15 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EAX15 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EAX15 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EAX15 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR EAX15 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87059837
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EAX15-100PES
EAN/GTIN:
     606449150025
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
68.4 mm
Höhe
52.3 mm
Gewicht
222 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA3
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Intern
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.