Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco XEMIO-560PK MP3-/MP4-Player 8 GB Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco XEMIO-560PK MP3-/MP4-Player 8 GB Pink
Lenco XEMIO-560PK MP3-/MP4-Player 8 GB Pink
Lenco XEMIO-560PK MP3-/MP4-Player 8 GB Pink
Lenco XEMIO-560PK MP3-/MP4-Player 8 GB Pink
Lenco XEMIO-560PK MP3-/MP4-Player 8 GB Pink
Lenco XEMIO-560PK MP3-/MP4-Player 8 GB Pink
Lenco XEMIO-560PK MP3-/MP4-Player 8 GB Pink
Lenco XEMIO-560PK MP3-/MP4-Player 8 GB Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87015256
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     XEMIO-560PK
EAN/GTIN:
     8711902065173
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Lassen Sie Ihre Kinder mit dem blauen MP3/MP4-Player ihre Lieblingsmusik hören. Sowohl der MP3/MP4-Player als auch die Kopfhörer sind mit einem Pfotenabdruck versehen. Die Ohrstöpsel sind für Kinder geeignet und werden mit 3 Paar Ohrstöpseln in verschiedenen Größen geliefert. Mit einem internen Speicher von 8 GB, der mit einem Micro-SD-Kartensteckplatz auf 128 GB erweitert werden kann, ist genügend Platz für Fotos, Videos, E-Books und Musik vorhanden. Diese lassen sich auf dem 1,8-Zoll-TFT-Farbbildschirm gut betrachten. Darüber hinaus verfügt der Xemio-560BU über eine Sprachaufzeichnungsfunktion mit integriertem Mikrofon. Diese Aufzeichnungen können mit dem mitgelieferten USB-Kabel, das auch zum Laden des internen Akkus geeignet ist, auf den Computer übertragen werden. Der MP3/MP4-Player ist in den Farben Rosa und Blau erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP4-Player
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
MP3, MP4
Unterstützte Videoformate
AMV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Design
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125.8 mm
Verpackungstiefe
30.3 mm
Verpackungshöhe
109.5 mm
Paketgewicht
100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mikro-USB
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
160 x 120 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Tiefe
100 mm
Höhe
88.8 mm
Breite
42.5 mm
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Impedanz
32 Ohm
Aufnahmemodi
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.