Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 3022519D Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 3022519D Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Omnitronic 3022519D Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Omnitronic 3022519D Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Omnitronic 3022519D Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86571199
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022519D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Adapterkabel XLR
XLR Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
480 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.