Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 3022516M Audio-Kabel 2 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 3022516M Audio-Kabel 2 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Omnitronic 3022516M Audio-Kabel 2 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Omnitronic 3022516M Audio-Kabel 2 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Omnitronic 3022516M Audio-Kabel 2 m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86570464
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022516M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Adapterkabel XLR
XLR Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
130 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.