Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 262988 Netzwerkkabel Rot, Gelb 1 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 262988 Netzwerkkabel Rot, Gelb 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Helos 262988 Netzwerkkabel Rot, Gelb 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86496349
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     262988
EAN/GTIN:
     4005938629886
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Helos ultra slim Patchkabel U/UTP Cat 6 ist ein flaches Patchkabel zur Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.

Es ist besonders strapazierfähig, hat einen Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
18 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot, Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leiterart
Flexibel
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
250 MHz
Plug
Ja
Technische Details
Garantiezeit
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.