Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 33705 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 33705 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Wiha 33705 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86477443
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33705
EAN/GTIN:
     4010995337056
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Werkstoff Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Anwendung Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
13 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 3
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
1/4" E6.3
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, phillips bit satz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.