Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Universal 150 eBoxx NI Mailbox stand Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Universal 150 eBoxx NI Mailbox stand Edelstahl
BURG-WÄCHTER Universal 150 eBoxx NI Mailbox stand Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86476330
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     UNIVERSAL 150 EBOXX NI
EAN/GTIN:
     4003482378014
Suchbegriffe:
Briefkastenständer
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mailbox stand
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Höhe
1500 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungsbreite
78 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.