Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1030 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1030 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß
TFA-Dostmann 30.1030 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86458440
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
fenster thermometer
Vielseitig im Einsatz ist das digitale Thermometer VISTA. Als Fensterthermometer hängt es flach, leicht und elegant außen am Fenster, die Temperatur lässt sich bequem von innen ablesen. Als Innenthermometer können Sie das VISTA an jedem erdenklichen Platz anbringen – an der Wand, am Küchenschrank, am Fensterrahmen – wo auch immer Sie die Temperatur interessiert. Die Höchst- und Tiefstwerte des Tages stehen gleich mit dabei, immer aktuell durch die tägliche automatische Rückstellung. Das wetterfeste Thermometer ist ganz leicht zu befestigen: Den Halter von außen auf die Fensterscheibe oder innen am gewünschten Platz mit beiliegender Selbstklebefolie festkleben, das Thermometer einhängen, fertig. Und zum Fensterputzen oder Batterieaustauschen ist es entsprechend einfach wieder abnehmbar. Das klare, geradlinige Design bietet einen idealen Platz für Werbeaufdrucke.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
42 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.1025
ab € 10,98*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5015.02
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.