Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor AS-TrayLock HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor AS-TrayLock HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Asustor AS-TrayLock HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86390524
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     92T11-00002
EAN/GTIN:
     4710474839490
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106.7 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
127 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
AS70 / AS51 Series / AS62 Series / AS6404T / AS6004U / AS65 / AS66 / AS71 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.