Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 511060 Desinfektionsmittel-Ständer Schwarz Metall 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 511060 Desinfektionsmittel-Ständer Schwarz Metall 1 Stück(e)
Tork 511060 Desinfektionsmittel-Ständer Schwarz Metall 1 Stück(e)
Tork 511060 Desinfektionsmittel-Ständer Schwarz Metall 1 Stück(e)
Tork 511060 Desinfektionsmittel-Ständer Schwarz Metall 1 Stück(e)
Tork 511060 Desinfektionsmittel-Ständer Schwarz Metall 1 Stück(e)
Tork 511060 Desinfektionsmittel-Ständer Schwarz Metall 1 Stück(e)
Tork 511060 Desinfektionsmittel-Ständer Schwarz Metall 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86217173
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     511060
EAN/GTIN:
     7322541310053
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Die Tork Desinfektionssäule sorgt dafür, dass Händehygiene für Mitarbeiter und Besucher stets präsent und erreichbar ist, wenn kein Wasser zur Verfügung steht. Passt in viele Umgebungen und öffentliche Bereiche. Die Säule kann flexibel überall dort aufgestellt werden, wo gute Händehygiene besonders wichtig ist. Spender sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12900 g
Paketgewicht
13700 g
Verpackungstiefe
658 mm
Verpackungsbreite
471 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.