Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Schwaiger VDWLED5 533 Arbeitslampe LED 3 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85974835
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     VDWLED5 533
EAN/GTIN:
     4004005023411
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
schwaiger led arbeitsleuchte
arbeitslampe led
LED Arbeitslampe

Diese SCHWAIGER® LED Arbeitslampe sollte in keiner Werkstatt und in keinem Haushalt fehlen. Die leistungsstarke COB (Chip-on-Board)-LED sorgt für ein helles Licht, ganz unabhängig vom Stromnetz. Die Lampe kann um 270° geschwenkt und zwischen Front- und Toplicht umgeschaltet werden. An der Leuchte wurden ein praktischer und kräftiger Magnethalter sowie ein Aufhänghaken angebracht, was ein freies Arbeiten ermöglicht. Diese Lampe ist sowohl bei Montagearbeiten, bei Autoreparaturen, beim Camping als auch in Notfällen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Hängende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Aufhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Neigungsverstellung
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
3 W
Lichtleistung
250 lm
LED Typ
COB
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
120 g
Technische Details
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
6 h
Batteriereichweite
10 h
Magnet
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.