Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO Portable 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme PRO Portable 1 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 1 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 1 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 1 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 1 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 1 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85839080
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE81-1T00-G25
EAN/GTIN:
     619659181284
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Mit SSD-Leistung sind Sie immer als erster im Ziel
Die SanDisk Extreme PRO® Portable SSD ist eine robuste, zuverlässige Speicherlösung mit hoher SSD-Performance aus dem Hause SanDisk – der Marke, der professionelle Fotografen aus aller Welt vertrauen. Fast 2-mal schneller als ihr Vorgänger!

Schnell und zuverlässig
Hohe NVMe™-SSD-Performance mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 2.000 MB/s in einem zuverlässigen mobilen Laufwerk, das Sie auf jedes Abenteuer mitnehmen können.

Schneller und länger arbeiten
Das Aluminiumgehäuse dient gleichzeitig als Kühlkörper und sorgt dadurch für ununterbrochene Geschwindigkeiten. So sparen Sie Zeit beim Speichern und Übertragen Ihrer Daten.

Robust genug für unterwegs
Fallsicherheit aus bis zu zwei Metern, IP-55-Wasser- und -Staubschutz und ein praktischer Karabinerhaken zum Befestigen an Ihrem Gürtel oder Rucksack machen das Laufwerk zu einem robusten Begleiter auf Reisen.

Verschlüsselung für erweiterte Sicherheit
Dank des integrierten Passwortschutzes mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung sind private Inhalte geschützt.

Speicher für Profis
Aus dem Hause SanDisk®, der Marke, der Profifotografen aus aller Welt ihre anspruchsvollsten Aufträge anvertrauen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.34 mm
Tiefe
10.22 mm
Höhe
110.26 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
€ 123,23*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
€ 5,07*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
€ 6,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
€ 7,16*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
€ 8,02*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
€ 4,43*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
€ 4,66*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
€ 6,88*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
€ 14,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
€ 8,55*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
€ 105,55*
Ähnlich
Samsung
MU-PE2T0S/EU
€ 170,42*
Ähnlich
Samsung
MU-PE4T0S/EU
€ 278,96*
Ähnlich
Samsung
MU-PC1T0T/WW
€ 98,95*
Ähnlich
Samsung
MU-PC2T0T/WW
€ 144,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.