Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES623009 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES623009 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
eSTUFF ES623009 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
eSTUFF ES623009 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
eSTUFF ES623009 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
eSTUFF ES623009 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
eSTUFF ES623009 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
eSTUFF ES623009 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85777629
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES623009
EAN/GTIN:
     5704174098577
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
12
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, VGA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Verbindung
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
2
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
157.5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
123.6 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Überlastung Schutz
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Überstromschutz
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabellänge
0.15 m
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Kompatible Produkte
All USB-C devices
Energie
Energiequelle
USB
USB-Ladeport
Ja
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.