Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV930D30M3 Frequenzumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV930D30M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D30M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D30M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D30M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D30M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D30M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D30M3 Frequenzumwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85629612
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV930D30M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremsgerät
Bremsmodul
Motorbremsgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
325.5 mm
Höhe
922 mm
Gewicht
57600 g
Paketgewicht
80000 g
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungsbreite
1145 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000 m
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Überspannungskategorie
Klasse III
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.524,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.621,47*
€ 4.309,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.607,38*
€ 4.292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.549,66*
€ 4.224,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.524,40*
€ 4.194,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.