Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 53420211 Steckdose Typ G Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 53420211 Steckdose Typ G Braun
Berker 53420211 Steckdose Typ G Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85618056
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     53420211
EAN/GTIN:
     4011334405054
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Thermoplast
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ G
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Installationstyp
DIN-Schiene
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
13 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.