Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica FWK 140 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Amica FWK 140 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Amica FWK 140 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Amica FWK 140 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85541462
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     FWK 140
EAN/GTIN:
     5906006608255
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
OTS6234I OTS5234I OTS5234W
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
274 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.