Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LifY Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85527884
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
2.5 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,92*
€ 39,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,78*
€ 37,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.