Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 104347390 Notizbuch A4 96 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 104347390 Notizbuch A4 96 Blätter Schwarz
Brunnen 104347390 Notizbuch A4 96 Blätter Schwarz
Brunnen 104347390 Notizbuch A4 96 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85524527
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104347390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
96 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Punktgitter-Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.