Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK1090-6100-0300 Sensor-/Aktuatorkabel 30 m M12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK1090-6100-0300 Sensor-/Aktuatorkabel 30 m M12 Grün
Beckhoff ZK1090-6100-0300 Sensor-/Aktuatorkabel 30 m M12 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85469580
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK1090-6100-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
feldbuskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Grün
Anzahl an Pole
4
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.