Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV930D11M3 Frequenzumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV930D11M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D11M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D11M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D11M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D11M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D11M3 Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV930D11M3 Frequenzumwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85445134
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV930D11M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 11kw
bremschopper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
545.9 mm
Gewicht
13800 g
Paketgewicht
17059 g
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungsbreite
740 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000 m
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Überspannungskategorie
Klasse III
Weitere Suchbegriffe: telemecanique frequenzumrichter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.582,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,23*
€ 1.959,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,53*
€ 1.951,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,17*
€ 1.911,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,19*
€ 1.887,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,75*
€ 1.883,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.