Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV340D18N4E Frequenzumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV340D18N4E Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV340D18N4E Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV340D18N4E Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV340D18N4E Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV340D18N4E Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV340D18N4E Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV340D18N4E Frequenzumwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85440142
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV340D18N4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
telemecanique frequenzumrichter
frequenzumrichter
18kw frequenzumrichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
10200 g
Paketgewicht
11890 g
Verpackungstiefe
548 mm
Verpackungsbreite
337 mm
Verpackungshöhe
298 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
380 - 480 V
Überspannungskategorie
Klasse III
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.840,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,15*
€ 2.275,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,15*
€ 2.255,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.861,15*
€ 2.214,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,82*
€ 2.201,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,11*
€ 2.189,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.