Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 64141 Litze H07V2-K 1 x 2.50 mm² Blau Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 64141 Litze H07V2-K 1 x 2.50 mm² Blau Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 64141 Litze H07V2-K 1 x 2.50 mm² Blau Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85412800
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 2.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 152 Meter
€ 1,17145*
€ 1,39403
pro Meter
ab 305 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.