Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 64103 Litze H05V2-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 64103 Litze H05V2-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 64103 Litze H05V2-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85412762
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 120 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.