Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 64092 Litze H05V2-K 1 x 0.75 mm² Gruen Gelb Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 64092 Litze H05V2-K 1 x 0.75 mm² Gruen Gelb Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 64092 Litze H05V2-K 1 x 0.75 mm² Gruen Gelb Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85412753
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 305 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.