Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell SA06 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell SA06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell SA06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell SA06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell SA06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell SA06 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell SA06 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85402692
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     SA06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
NP-N100 NP-N102S NP-N145 NP-N150 NP-N210
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.