Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
shiverpeaks BS08-22060 Netzwerkkabel Grau 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-85379879
Hersteller:
Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
BS08-22060
EAN/GTIN:
4017538078551
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Rund
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6
,
patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22010 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22010
€ 1,55*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22015 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22015
€ 1,55*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22016 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22016
€ 1,55*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22020 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22020
€ 1,76*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22025 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22025
€ 1,76*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22026 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22026
€ 1,16*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22030 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22030
€ 2,22*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22035 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22035
€ 1,49*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22036 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22036
€ 1,89*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22040 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22040
€ 2,60*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22045 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22045
€ 2,61*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22046 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22046
€ 1,77*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22050 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22050
€ 3,56*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22055 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22055
€ 2,42*
Sonstiges
shiverpeaks BS08-22056 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Shiverpeaks
BS08-22056
€ 3,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.